Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO GF184-2X-3X tulenkestävä liivi, oranssi hopeanauhalla, koukkukiinnitys, 2XL/3XL | CD3WVR 426M16

ML KISHIGO GF184-2X-3X tulenkestävä liivi, oranssi hopearaidalla, koukku- ja silmukkakiinnitys, 2XL/3XL

Varastossa
Tuote: CD3WVR Malli: GF184-2X-3XRistiviite: 426M16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.5 Cal / cm2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssinpunainen
Sopii rinnan kokoon50 "- 54"
Vaarariskiluokka (HRC)2
Pituus28.5 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut4
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)4
Koko2XL / 3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO GF184-SM palonkestävä liivi, oranssi, hopeanauhalla, koukku ja silmukka, S / M | CD3WPN 426M19 GF184-SM40 "- 42"27 "M€27.62
ML KISHIGO GF184-4X-5X tulenkestävä liivi, oranssi hopeanauhalla, koukkukiinnitys, 4XL/5XL | CD3WPQ 426M17 GF184-4X-5X56 "- 62"29 "4XL / 5XL€29.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO GF184-2X-3X tulenkestävä liivi, oranssi hopearaidalla, koukku- ja silmukkakiinnitys, 2XL/3XL
€28.31 / yksikkö