Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO F306/XL Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime | AF4ERB 8TW70

ML KISHIGO F306/XL Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime

Varastossa
Tuote: AF4ERB Malli: F306/XLRistiviite: 8TW70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.5 Cal / cm2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon48-50 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus29 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)2
taskut4
KokoXL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6211330054
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta
ML KISHIGO F306/L Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 L Lime | AF4GPE 8W408 F306 / L44 "- 46"L€21.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO F306/XL Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime
€21.32 / yksikkö