Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1176-3X Hyvinvointiliivi, luokka 2 3xl Oranssi | AF4EPZ 8TV64

ML KISHIGO 1176-3X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 3xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AF4EPZ Malli: 1176-3XRistiviite: 8TV64
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
€24.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava näkyvä liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus30 "
MateriaaliErittäin viileä (TM) polyesteriverkko
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)0
taskut3
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1176-XL irrotettava korkean näkyvyyden liivi, luokka 2, oranssi | AF3YUT 8FW69 1176-XL48-50 "28 "XL€24.08
ML KISHIGO 1176-4X Hyvinvointiliivi, luokka 2 4xl Oranssi | AF4EQA 8TV65 1176-4X60 "- 62"29 "4XL€24.08
ML KISHIGO 1176-M irrotettava korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 M, oranssi | AF4JZC 8YKL3 1176-M40 "- 42"28 "M€24.08
ML KISHIGO 1176-5X Hyvinvointiliivi, luokka 2 5xl Oranssi | AF4PJX 9EGF5 1176-5X64 "- 66"27 "5XL€24.08
ML KISHIGO 1176-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Oranssi | AF4VRJ 9LJV4 1176-2X52 "- 54"28 "2XL€24.08
ML KISHIGO 1176-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Oranssi | AF4ZYJ 9TL58 1176-L44 "- 46"29 "L€24.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1176-3X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 3xl Oranssi
€24.08 / yksikkö