Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Liivi Luokka 2 2xl Lime | AF3YUP 8FW66

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Lime

Varastossa
Tuote: AF3YUP Malli: 1174-2XRistiviite: 8FW66

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava näkyvä liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28 "
MateriaaliErittäin viileä (TM) polyesteriverkko
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)0
taskut3
Koko2XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1174-3X Hyvinvointiliivi, luokka 2 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67 1174-3X56 "- 58"32 "3XL€23.61
ML KISHIGO 1174-5X Hyvinvointiliivi, luokka 2 5xl Lime | AF3YUR 8FW68 1174-5X64 "- 66"28 "5XL€23.61
ML KISHIGO 1174-M Breakaway Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 M Lime AF4EPY 8TV63 1174-M40 "- 42"28 "M€23.61
ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1 1174-L44 "- 46"29 "L€23.61
ML KISHIGO 1174-XL Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48-50 "29 "XL€23.61
ML KISHIGO 1174-4X Hyvinvointiliivi, luokka 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77 1174-4X60 "- 62"28 "4XL€23.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 2xl Lime
€23.61 / yksikkö