Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS M14515301 Kiila-ankkuri, Teräs, M16 Kierrekoko, 152mm Ankkurin pituus, 10Pk | AD8HPQ 4KJE9

MKT FASTENING M14515301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 152 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPQ Malli: M14515301Ristiviite: 4KJE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.24mm
Ankkurin pituus152mm
Upotus betoniin100mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus20mm
Min. Upotus100mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14515301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 152 mm, 10 pk
€365.53 /pakkaus