Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 7521026 Sekoitussuutin, Nylon, 1 x 1 tuuman koko | AC6NGX 35T597

MKT FASTENING 7521026 Sekoitussuutin, Nylon, 1 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6NGX Malli: 7521026Ristiviite: 35T597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
container TyyppiSuojapussi
Halkaisija1"
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1"
Koko1"
TyyppiSekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekoitusvaiheet (Suuttimen ruuvit patruunaan (35T286), liima pakotetaan suuttimen läpi tavallisella tiivistyspistoolilla)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 7521026 Sekoitussuutin, Nylon, 1 x 1 tuuman koko
€5.53 / yksikkö