Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 6206000 laajennusankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halk., 2-1/16 tuuman pituus, 10 pk | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 2-1/16 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QLA Malli: 6206000Ristiviite: 22A674

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Sisäisen langan koko3 / 8-16
Pituus2 1 / 16 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2-1 / 16 "
Ruuvin koko3 / 8-16
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3610
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5995
KäytäKoneruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 6206000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 2-1/16 tuumaa, 10 kpl
€43.40 /pakkaus