Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 6108000 laajennusankkuri, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/16 tuuman pituus, 5 pk | AB6QLG 22A680

MKT FASTENING 6108000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 2-3/16 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QLG Malli: 6108000Ristiviite: 22A680

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Poran koko7 / 8 "
Sisäisen langan koko1 / 2-13 "
Pituus2.187 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2.187 "
Ruuvin koko1 / 2-13
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6500
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7550
KäytäKoneruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 6108000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 2-3/16 tuumaa, 5 kpl
€33.64 /pakkaus