Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUMNER 781130 Pipe Clamp Ultra Clamp 1 - 2.5 tuumaa | AA8NJT 19F646

SUMNER 781130 Pipe Clamp Ultra Clamp 1 - 2.5 In

Varastossa
Tuote: AA8NJT Malli: 781130Ristiviite: 19F646

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Leuan leveys2.5 "
Pituus9"
LukitusmekanismiAseta ruuvi
MateriaaliTeräs
Koko1 - 2.5 "
TyyppiUltra Clamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLeuan leveysPituusKokoTyyppiHinta
SUMNER 781000 Pipe Clamp Jack Bar 1 - 10 In | AA8NJR 19F645 781000-10 "20 "1 - 10 "Jack Bar€1,085.82
SUMNER 781150 Putkikiinnike Ultra-kiinnitin 2-6 tuumaa | AA8NJU 19F647 781150-6"15 "2 - 6 "Ultra Clamp€354.28
SUMNER 781170 Putkikiinnike Ultra-kiinnitin 5-12 tuumaa | AA8NJV 19F648 781170-12 "19 "5 - 12 "Ultra Clamp€560.69
SUMNER 781510 Pipe Clamp 1 - 2-1/2 tuuman Ultra Clamp | AF6NTB 19ZF68 7815101 - 2-1/2" puristin putkien asennustöihin---Ultra Clamp€282.78
KESÄ 781520 Putkikiinnike 2 - 6 tuuman Ultra Clamp | AF6NTC 19ZF69 7815202-6 "puristin putken asennustöitä varten---Ultra Clamp€401.40
SUMNER 781530 Putkikiinnike 5 - 12 tuuman Ultra-puristin | AF6NTD 19ZF70 7815305 - 12 "puristin putkien asennustyöhön---Ultra Clamp€576.03
KESÄ 785000 Putkikiinnittimen pidike | AF6NTG 19ZF75 785000Pitää putkea hitsauksen aikana---Pidä-E€251.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781130 Pipe Clamp Ultra Clamp 1 - 2.5 In
€274.88 / yksikkö