Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3440000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 3-1/2 tuuman pituus, 20 pk | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 3-1/2 tuuman pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLK Malli: 3440000Ristiviite: 4KHX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus3.5 "
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus2.875 "
Ruuvin koko5 / 8 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)17,030
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9990

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.429
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3440000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 3-1/2 tuuman pituus, 20 pk
€186.90 /pakkaus