Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3306000 laajennusankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, 25 pk | AB6QKR 22A660

MKT FASTENING 3306000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKR Malli: 3306000Ristiviite: 22A660

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus1.75 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1.75 "
Ruuvin koko3 / 8 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3300
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3306000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, 25 kpl
€58.41 /pakkaus