Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TP-61 kääntöteräkolmion radan 1/64 tuumaa | AA8FNE 18D753

MICRO 100 TP-61 Indexable Insert Kolmio Rad 1/64 In

Varastossa
Tuote: AA8FNE Malli: TP-61Ristiviite: 18D753

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€25.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoitepäällystämätön
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muotoKolmio
Aseta paksuus0.125 "
Kiinnitysreikä Dia.0.163 "
AsennustyyliRuuvattava
Reunojen määrä3
Nenä Säde1 / 64 "
Relief-kulma10 Tutkinnot
TyyliPositiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)1.35
Laivan leveys (cm)1.35
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
MICRO 100 TD-6P-1 kääntyvä teräkolmio rad 1/64 tuumaa | AA8FNA 18D749 TD-6P-10.125 "1 / 64 "€23.68
MICRO 100 TD-6P-2 kääntöteräkolmion radan 1/32 tuumaa | AA8FNB 18D750 TD-6P-20.125 "1 / 32 "€25.04
MICRO 100 TP-62 kääntöteräkolmion säde 1/32 tuumaa | AA8FNF 18D754 TP-620.163 "1 / 32 "€25.24
MICRO 100 TPG-321 kääntyvä teräkolmio, 1/64 tuumaa | AA8FNH 18D756 TPG-321-1 / 64 "€19.82
MICRO 100 TPG-322 kääntyvä teräkolmio, 1/32 tuumaa | AA8FNJ 18D757 TPG-322-1 / 32 "€18.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TP-61 Indexable Insert Kolmio Rad 1/64 In
€25.10 / yksikkö