Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 273443S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 X 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KLT 21U925

MKT FASTENING 273443S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KLT Malli: 273443SRistiviite: 21U925

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€297.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4.75 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.375 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)11975
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9267
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 273443S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 3/4 x 4-3/4 tuuman ankkurikoko, 5 Pk
€297.74 /pakkaus