Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2678800 Kiila-ankkuri, sinkitty, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8 tuuman ankkurin pituus, 4 pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Kiila-ankkuri, sinkitty, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8 tuuman ankkurin pituus, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB6KKW Malli: 2678800Ristiviite: 21U905

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus8"
Upotus betoniin4"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4"
Min. Upotus4"
thread Pituus4"
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)13902
Lopullinen leikkaus (Lb.)21574
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)21574
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21574
Lopullinen jännitys (paunaa)13902
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9746
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13902

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Kiila-ankkuri, sinkitty, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8 tuuman ankkurin pituus, 4 pk
€108.08 /pakkaus