Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 263823I Drop-In ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 2-3/4 Pituus | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I pudotettava ankkuri, kierrekoko 3/8-16, pituus 2-3/4

Varastossa
Tuote: AB6FNQ Malli: 263823IRistiviite: 21DA99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu jännitys1890 paunaa.
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Drive-työkalutVakio 3/8 "korkkiruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2.75 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys3"
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiKiila
Lopullinen jännitys (paunaa)7559
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7559

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuskierrokset (2-1 / 2 ")
    • Syvennys (5/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 263823I pudotettava ankkuri, kierrekoko 3/8-16, pituus 2-3/4
€6.29 / yksikkö