Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2634700 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AB6KKQ 21U899

MKT FASTENING 2634700 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KKQ Malli: 2634700Ristiviite: 21U899

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin6.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)16201
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)16201
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13278
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16201

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2634700 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 5 pk
€66.31 /pakkaus