Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 261550I Drop-In ankkuri, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus | AF7HKE 21DC04

MKT FASTENING 261550I pudotettava ankkuri, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HKE Malli: 261550IRistiviite: 21DC04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus5-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1-8
TyyppiWedge Ankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)24885
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)24885

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 261550I pudotettava ankkuri, 1-8 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa
€58.35 / yksikkö