MKT KIINNITYS 2534434 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halk., 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 25 pk | AD8HKP 4KHV5

MKT FASTENING 2534434 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKP Malli: 2534434Ristiviite: 4KHV5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4.75 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11,975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15,126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,126
Lopullinen jännitys (paunaa)11,975
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4285
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2534434 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 25 pk
€275.66 /pakkaus