MKT KIINNITYS 2534100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halk., 10 tuuman ankkurin pituus, 15 pk | AD8HKV 4KHW1

MKT FASTENING 2534100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKV Malli: 2534100Ristiviite: 4KHW1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus5.875 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11,975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15,126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,126
Lopullinen jännitys (paunaa)11,975
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2534100 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 15 pk
€311.48 /pakkaus