WATTS DPG3-3-0-15 Painemittari, sisääntulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, alue 0-15 Psi | BT4VKQ 0615714

WATTS DPG3-3-0-15 Painemittari, tulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, vaihteluväli 0 - 15 Psi

Tuote: BT4VKQ Malli: DPG3-3-0-15Ristiviite: 0615714
€75.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Kotelon materiaaliABS-polymeeri
Valitse koko3"
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Valmistaja SarjaDPG-3
Min. Lämpötila-4 astetta F
Painealue0 - 15 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliMessinki
Lämpötila-alue-4-176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS DPG3-3-0-15 Painemittari, tulo 1/4 tuumaa, min. Lämpötila -4 astetta F, vaihteluväli 0 - 15 Psi
€75.58 / yksikkö