Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1721000 Hihaankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halk., 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AF9PRT 30PK50

MKT FASTENING 1721000 Hihaankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PRT Malli: 1721000Ristiviite: 30PK50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus2.5 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus2"
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1721000 Hihaankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk
€51.91 /pakkaus