Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1712SS0 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1-7/8 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTL 30PK67

MKT FASTENING 1712SS0 Hihaankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1-7/8 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PTL Malli: 1712SS0Ristiviite: 30PK67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1.875 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2020
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2960

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1712SS0 Hihaankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1-7/8 tuuman ankkurin pituus, 5 Pk
€55.13 /pakkaus