Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1710SS0 Hihaankkuri, 5/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AF9PTJ 30PK65

MKT FASTENING 1710SS0 Hihaankkuri, 5/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PTJ Malli: 1710SS0Ristiviite: 30PK65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus1.125 "
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1600
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1900

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1710SS0 Hihaankkuri, 5/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 Pk
€56.49 /pakkaus