Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1674080 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halk., 2 tuuman ankkurin pituus, 100 pk | AD8HNL 4KJA9

MKT FASTENING 1674080 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman ankkurin pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNL Malli: 1674080Ristiviite: 4KJA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran käyttöankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliValmis tasainen
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs, sinkitty
Maks. Valaisimen paksuus7 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1674080 Ankkurivasara, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman ankkurin pituus, 100 pk
€69.85 /pakkaus