Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-1/8 tuuman pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HMG Malli: 1112000Ristiviite: 4KHZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuskilpi
Ankkuri Dia.1.25 "
Poran koko1.25 "
Sisäisen langan koko3 / 4 "
Pituus3.125 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus3.125 "
Ruuvin koko3 / 4-10
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15,300
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-1/8 tuuman pituus, 25 Pk
€485.03 /pakkaus