Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402V-100A-0606 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 6 tuumaa leveys | CF2FTJ 48YZ05

MJ MAY 402V-100A-0606 Lasikuitukangas, 18 jalkaa pituus, 6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CF2FTJ Malli: 402V-100A-0606Ristiviite: 48YZ05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
TaustatyyppiAkryyliliima
VäriRusketus
Pituus18 ft
Maks. Lämpötila275 astetta F
Paksuus0.005 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4248
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402VI-100PR-4006 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, premium-luokka | CF2FTD 48YT26 402VI-100PR-4006tavallinenRusketus500 astetta F0.006 "40 "€2,130.54
MJ TOUKOKUU 402VI-100PR-3506 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, tavallinen tausta | CF2FTE 48YT25 402VI-100PR-3506tavallinenRusketus500 astetta F0.006 "35 "€1,864.24
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0606 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 6 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen | CF2FTF 48ZA50 402V-100ULS-0606Silikoni-liimaKupari500 astetta F0.005 "6"€562.45
MJ TOUKOKUU 400VI-100BS-0606 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 500 astetta F | CF2FTG 48ZA02 400VI-100BS-0606Silikoni-liimaMusta500 astetta F0.006 "6"€530.42
MJ TOUKOKUU 402XIV-100S-0606 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 6 tuuman leveys | CF2FTH 48YY56 402XIV-100S-0606Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.014 "6"€942.24
MJ TOUKOKUU 402XIV-100PR-2506 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 500 astetta F | CF2FTK 48YT72 402XIV-100PR-2506tavallinenRusketus500 astetta F0.014 "25 "€2,507.60
MJ TOUKOKUU 402V-100TR-2506 Lasikuitukangas, 18 jalan pituus, 500 astetta F | CF2FTL 48YU45 402V-100TR-2506tavallinenRusketus500 astetta F0.005 "25 "€2,056.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402V-100A-0606 Lasikuitukangas, 18 jalkaa pituus, 6 tuuman leveys
€423.24 / yksikkö