Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 950-208 -poranterä 1.0-5.9 mm 57 reikää | AE3CEA 5C733

MITUTOYO 950-208 Porausväli 1.0-5.9 mm 57 reikää

Varastossa
Tuote: AE3CEA Malli: 950-208Ristiviite: 5C733

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa gage, metrinen
Suorittaa loppuunSatiini
asteikkoPoran koko 1.0-5.9 mm; 57 reikää
Pituus6 3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
mittausalue1.0 5.9 on mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 5C733 on 2YNJ4: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 950-208 Porausväli 1.0-5.9 mm 57 reikää
€64.86 / yksikkö