Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 950-206 Porausreikä 1 / 16-1 / 2 tuumaa 29 reikää | AE3CDZ 5C732

MITUTOYO 950-206 Poramitta 1/16-1/2 tuumaa 29 reikää

Varastossa
Tuote: AE3CDZ Malli: 950-206Ristiviite: 5C732

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorakone, murto-osainen
Suorittaa loppuunSatiini
asteikkoPorakoko 1/16 "- 1/2"; 29 reikää
Pituus6.375 "
MateriaaliKarkaistu teräs
mittausalue1/16 - 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 950-206 Poramitta 1/16-1/2 tuumaa 29 reikää
€65.48 / yksikkö