Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 811-331-10 Analoginen durometri Shore A 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEW 1ARV2

MITUTOYO 811-331-10 Analoginen Durometer Shore A 0.71 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA8YEW Malli: 811-331-10Ristiviite: 1ARV2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€940.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava analoginen durometri
Syvyys1.97 "
TehtävätPeak-pidätin
Korkeus7.09 "
alue10 ja 90
AsteikkoRanta A
Kärjen kulma (astetta)35
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Indenter (tylsä ​​kartio)
    • Sijainti-alue (tuumaa) (halkaisija 0.71)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusalueAsteikkoHinta
MITUTOYO 811-333-10 Analoginen durometri Shore D 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEY 1ARV4 811-333-101.97 "7.09 "20 ja 90Ranta D€923.46
MITUTOYO 811-335-10 Analoginen durometri Shore A 1.73 x 0.71 tuumaa | AA8YFA 1ARV6 811-335-101.38 "3.94 "10 ja 90Ranta A€892.22
MITUTOYO 811-337-10 Analoginen durometri Shore D 1.73 x 0.71 In | AB4PZP 1ZRT5 811-337-101.38 "3.94 "20 ja 90Ranta D€871.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 811-331-10 Analoginen Durometer Shore A 0.71 tuuman halkaisija
€940.79 / yksikkö