Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 811-337-10 Analoginen durometri Shore D 1.73 x 0.71 In | AB4PZP 1ZRT5

MITUTOYO 811-337-10 Analoginen Durometer Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PZP Malli: 811-337-10Ristiviite: 1ZRT5
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
€871.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava analoginen durometri
Syvyys1.38 "
TehtävätPeak-pidätin
Korkeus3.94 "
alue20 ja 90
AsteikkoRanta D
Kärjen kulma (astetta)30
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Indenter (terävä piste)
    • Sijainti-alue (tuumaa) (1.73 x 0.71)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusalueAsteikkoHinta
MITUTOYO 811-331-10 Analoginen durometri Shore A 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEW 1ARV2 811-331-101.97 "7.09 "10 ja 90Ranta A€940.79
MITUTOYO 811-333-10 Analoginen durometri Shore D 0.71 tuuman halkaisija | AA8YEY 1ARV4 811-333-101.97 "7.09 "20 ja 90Ranta D€923.46
MITUTOYO 811-335-10 Analoginen durometri Shore A 1.73 x 0.71 tuumaa | AA8YFA 1ARV6 811-335-101.38 "3.94 "10 ja 90Ranta A€892.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 811-337-10 Analoginen Durometer Shore D 1.73 x 0.71 tuumaa
€871.38 / yksikkö