MITUTOYO 64PKA095A Korkeus Gage LCD-rullalaakeri | AG4YHJ 35GU94

MITUTOYO 64PKA095A Korkeusmittarin LCD-rullalaakeri

Varastossa
Tuote: AG4YHJ Malli: 64PKA095ARistiviite: 35GU94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,677.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- (2.4 + 2.1 L / 600) mikrometri L
pohjaValurauta
Akku(4) AA LR6 -paristot, (4) AA-nikkelimetallihydridiparistot
rakentaminenAlumiini, teräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiRullalaakeri
alue0 - 24"/0 - 600 mm
päätöslauselma0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9031808080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA095A Korkeusmittarin LCD-rullalaakeri
€7,677.51 / yksikkö