MITUTOYO 64PKA042 sorvipakkaus Ka Laskuri / vaaka 110v 10 x 40 tuumaa | AE9YFD 6NRF4

MITUTOYO 64PKA042 Sorvisarja Ka Laskuri/vaaka 110v 10 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9YFD Malli: 64PKA042Ristiviite: 6NRF4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvipakkaus
Pituus10 "
Virtalähde110V AC
TyyppiKA-laskuri / vaaka
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MITUTOYO 64PKA039 Sorvi Kit Ka Laskuri / vaaka 110v 8 x 40 In | AE9YFC 6NRF3 64PKA0398"40 "€2,169.09
MITUTOYO 64PKA050 sorvipakkaus Ka Laskuri / vaaka 110v 12 x 60 tuumaa | AE9YFE 6NRF5 64PKA05012 "60 "€2,467.34
MITUTOYO 64PKA052 sorvi Kit Ka laskuri / vaaka 110v 14 x 40 tuumaa | AE9YFF 6NRF6 64PKA05214 "40 "€2,247.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA042 Sorvisarja Ka Laskuri/vaaka 110v 10 x 40 tuumaa
€2,169.09 / yksikkö