Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51680.021.0300 Metallihana, ruuvi litteä #12-14 3 tuumaa, 100PK | AG2HDA 31JN45

GRAINGER U51680.021.0300 Metallihana ruuvi litteä #12-14 3 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HDA Malli: U51680.021.0300Ristiviite: 31JN45
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
€62.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.380 - 0.412 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51680.021.0300 Metallihana ruuvi litteä #12-14 3 tuumaa, 100PK
€62.46 /pakkaus