OTC TOOLS 7249 Ball Joint Service Kit | AC3JEK 2TVN4

OTC TOOLS 7249 Pallonivelen huoltosarja

Varastossa
Tuote: AC3JEK Malli: 7249Ristiviite: 2TVN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonivelen huoltosarja
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6095
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7249 kuulanivelten huoltosarja on ihanteellinen kuulanivelten tehokkaaseen poistoon ja asennukseen autoteollisuudessa. Se sisältää erikoistyökaluja ja sovittimia, jotka helpottavat jousitusosien huoltoa ja varmistavat asianmukaisen käsittelyn ja turvallisuuden.

Ominaisuudet:

  • Tämä OTC-pallonivelen huoltosarja on suunniteltu puristussovitettavien osien, mukaan lukien kuulanivelet, yleisnivelet ja kuorma-auton jarrun ankkuritapit, irrotukseen ja asennukseen.
  • Se on yhteensopiva käytettäväksi jarrutangon tai räikkälaitteen kanssa, mikä tarjoaa monipuolisuutta käyttöön.
  • Tämä sarja on valmistettu hiiliteräksestä luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa pallonivelen huoltosarjaa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus ajoneuvosi kanssa, sovellusvalikoima, joka kattaa useita puristusosia, kestävä rakenne materiaaleista, kuten hiiliteräs, kappalemäärä monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia.

K. Kuinka monta osaa sisältyy tähän OTC 7249 pallonivelen huoltosarjaan?

V. Tämä sarja koostuu kuudesta osasta, jotka tarjoavat kattavan työkalusarjan pallonivel- ja puristusosien palveluihin.

K. Kuinka huoltan tätä pallonivelen huoltosarjaa?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kaikki osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Puhdista työkalut huolellisesti jokaisen käytön jälkeen lian ja roskien poistamiseksi.
  • Säilytä sarjaa kuivassa ympäristössä korroosion estämiseksi.
  • Käytä työkaluja vain niiden aiottuun tarkoitukseen välttäen liiallista voimaa.
  • Levitä kevyt kerros voiteluainetta liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.
  • Käytä oikeaa tekniikkaa, kuten käyttöohjeessa on kuvattu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OTC TOOLS 6559 Ball Joint Master Service Kit | AB6QQJ 22A802 6559€1,668.52
OTC TOOLS 7704 huoltosarja 4wd pallonivel | AC3JEL 2TVN5 7704€155.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7249 Pallonivelen huoltosarja
€320.37 / yksikkö