Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 530-312 Vernier-paksuus 0-6 tuumaa 1.58 tuumaa D | AD8MUN 4LA93

MITUTOYO 530-312 Vernier-satula 0-6 tuumaa 1.58 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8MUN Malli: 530-312Ristiviite: 4LA93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€172.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys1.58 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, sisällä, syvyys ja askel
alue0 - 150mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta
MITUTOYO 530-105 Vernier-jarrusatulan lukitusruuvi 0-6 tuumaa | AD6XQM 4CGN6 530-1050.001 / 1/128 "Vernier-jarrusatula lukitusruuvilla1.57 "0 - 6 "€153.90
MITUTOYO 530-118 Vernier-jarrusatulan lukitusruuvi 0-8 tuumaa | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmVernier-jarrusatula lukitusruuvilla2"0 - 200mm€202.20
MITUTOYO 531-128 Vernier-paksuus 0-6 tuumaa 0.001 tuumaa Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmVernier paksuus1.57 "0 - 150mm€180.19
MITUTOYO 531-129 Vernier-paksuus 0-8 tuumaa 0.001 tuumaa Grad | AD6XQQ 4CGN9 531-1290.02 mmVernier paksuus2"0 - 200mm€196.40
MITUTOYO 160-105 Vernier-satula | CT3RNQ 39X181 160-105-Vernier paksuus--€2,419.96
MITUTOYO 534-107 Vernier-satula | CT3RNR 39X504 534-107-Vernier paksuus--€1,658.02
MITUTOYO 534-118 Vernier-satula | CT3RNT 39x507 534-118-Vernier paksuus--€1,287.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 530-312 Vernier-satula 0-6 tuumaa 1.58 tuumaa D
€172.08 / yksikkö