MITUTOYO 534-107 Vernier-satula | CT3RNR 39X504

MITUTOYO 534-107 Vernier-satula

Varastossa
Tuote: CT3RNR Malli: 534-107Ristiviite: 39X504

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,658.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta
MITUTOYO 530-105 Vernier-jarrusatulan lukitusruuvi 0-6 tuumaa | AD6XQM 4CGN6 530-1050.001 / 1/128 "Vernier-jarrusatula lukitusruuvilla1.57 "0 - 6 "€153.90
MITUTOYO 530-118 Vernier-jarrusatulan lukitusruuvi 0-8 tuumaa | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmVernier-jarrusatula lukitusruuvilla2"0 - 200mm€202.20
MITUTOYO 531-128 Vernier-paksuus 0-6 tuumaa 0.001 tuumaa Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmVernier paksuus1.57 "0 - 150mm€180.19
MITUTOYO 531-129 Vernier-paksuus 0-8 tuumaa 0.001 tuumaa Grad | AD6XQQ 4CGN9 531-1290.02 mmVernier paksuus2"0 - 200mm€196.40
MITUTOYO 530-312 Vernier-paksuus 0-6 tuumaa 1.58 tuumaa D | AD8MUN 4LA93 530-3120.02 mmVernier paksuus1.58 "0 - 150mm€172.08
MITUTOYO 160-105 Vernier-satula | CT3RNQ 39X181 160-105-Vernier paksuus--€2,419.96
MITUTOYO 534-118 Vernier-satula | CT3RNT 39x507 534-118-Vernier paksuus--€1,287.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 534-107 Vernier-satula
€1,658.02 / yksikkö