Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 527-103 Vernier Syvyysmitta 0-300mm | AA8AHJ 16X248

MITUTOYO 527-103 Vernier Syvyysmittari 0-300 mm

Varastossa
Tuote: AA8AHJ Malli: 527-103Ristiviite: 16X248

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernierin syvyysmittari
Pohjan pituus4"
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 300mm
päätöslauselma0.02

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 527-103 Vernier Syvyysmittari 0-300 mm
€387.82 / yksikkö