Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 kpl | AD6XTK 4CGW6

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 kpl

Varastossa
Tuote: AD6XTK Malli: 516-902-26Ristiviite: 4CGW6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,099.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGage Block -sarja, 81 kpl
LuokkaASME 0
Lisäykset (tuumaa)9 Estä 0.1001 - 0.1009 Vaihe 0.0001, 49 Estä 0.101 - 0.149 Vaihe 0.001, 19 Estä 0.050 - 0.950 Vaihe 0.050, 4 Estä 1.000 - 4.000 1.000 Vaihe XNUMX XNUMX
MateriaaliTeräs
mittausalue0.050 - 4 "
MuotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaerämittausalueHinta
MITUTOYO 516-930-26 Gage Block Set Asme O 0.625-2 9 kpl | AD6XTL 4CGW7 516-930-26ASME 0Gage Block -sarja optisella, 9 kpl0.625 - 2 "€613.02
MITUTOYO 516-935-26 Gage Block Set As-1 0.625-2 tuumaa 9 kpl | AD6XTN 4CGW9 516-935-26AS-1Gage Block -sarja, 9 kpl0.625 - 2 "€403.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 kpl
€3,099.50 / yksikkö