Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 511-752 Dial Bore Gage 1.4-2.5 tuumaa 0.0001 tuumaa Resoluutio | AE7VDE 6ANT9

MITUTOYO 511-752 Kellotaulun 1.4-2.5 tuuman 0.0001 tuuman resoluutio

Varastossa
Tuote: AE7VDE Malli: 511-752Ristiviite: 6ANT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€604.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Bore Gage
Valitse lukeminen0-5-0
asteikko0.0001 "
Head TypeStandardi
mittausalue1.4 - 2.5 "
Anturin syvyys (tuumaa)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 511-752 Kellotaulun 1.4-2.5 tuuman 0.0001 tuuman resoluutio
€604.07 / yksikkö