Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 505-675-55 Dial Caliper 6 tuumaa oranssi 0.100/Rev | AD6XPM 4CGJ5

MITUTOYO 505-675-55 Kellotaulu 6 tuumaa oranssi 0.100/kierros

Varastossa
Tuote: AD6XPM Malli: 505-675-55Ristiviite: 4CGJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaOranssi
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.001 "
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 6 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta
MITUTOYO 505-731 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHE 16X242 505-731EimetrinenLuonnollinen0.02mm50mmRuostumaton teräs0 - 200mm€227.64
MITUTOYO 505-745 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHF 16X243 505-745EimetrinenLuonnollinen0.02mm64mmRuostumaton teräs0 - 300mm€371.77
MITUTOYO 505-742-51 Dial Caliper 6 tuuman 0.100 / Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51EiTuumatavallinen0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€182.71
MITUTOYO 505-749 Dial Caliper 12 tuuman 0.200 / Rev White Face | AB4PZK 1ZRR9 505-749EiTuumatavallinen0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€370.05
MITUTOYO 505-745CERT -säätöventtiili 0-300 2mm / Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745 CERTKyllämetrinenLuonnollinen0.02mm2.52mmRuostumaton teräs0 - 300mm€453.63
MITUTOYO 505-675-52 Dial Caliper 6 tuuman violetti 0.100 / Rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€177.27
MITUTOYO 505-742-53 Dial Caliper 6 tuuman vihreä 0.100 / Rev | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€169.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 505-675-55 Kellotaulu 6 tuumaa oranssi 0.100/kierros
€170.99 / yksikkö