Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 350-352-30 Elektroninen mikrometrin pää 0 - 1 tuumaa | AD6XPH 4CGH9

MITUTOYO 350-352-30 elektroninen mikrometripää 0 - 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XPH Malli: 350-352-30Ristiviite: 4CGH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen mikrometrin pää
CertificationTarkastusraportti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
IP-luokitus65
Lukkomutterin tyyppiVipu
alue0 - 1"/0 - 25.4 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 350-351-10 Elektroninen mikrometrin pää 0 - 1 tuumaa | AD6XPG 4CGH8 350-351-10€481.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 350-352-30 elektroninen mikrometripää 0 - 1 tuumaa
€511.14 / yksikkö