Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 293-346-30 CERT -mikrometri 2-3 / 50.876.2mm Ratchet Nist -kotelo | AC6VBE 36J714

MITUTOYO 293-346-30 CERT-mikrometri 2-3/50.876.2mm Ratchet Nist -kotelo

Varastossa
Tuote: AC6VBE Malli: 293-346-30 CERTRistiviite: 36J714

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigimaattinen mikrometri
alasinTasainen kovametalli
KalibrointitodistusKyllä
alue2 - 3"/50 - 75 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusalueSPC-lähtösormustinHinta
MITUTOYO 293-345-30 Elektroninen digitaalimikrometri 1-2 tuloa | AA8YCD 1ARD5 293-345-30Ei1-2"/25-50 mmEiRäikkä€365.23
MITUTOYO 293-831-30 Elektroninen mikrometri 0-1 tuuman räikkä | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Ei0-1"/0-25 mmEiRäikkäpysäytys€247.70
MITUTOYO 293-832-30 Elektroninen mikrometri 0-1 tuuman kitka | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Ei0-1"/0-25 mmEiKitka€253.84
MITUTOYO 293-831-30CERT -mikrometri 0-1 / 0-25.4mm räikkäpysähdyskotelo | AC6VAZ 36J709 293-831-30 CERTKyllä0 - 1"/0 - 25 mm-Räikkäpysäytys€283.41
MITUTOYO 293-832-30CERT -mikrometri 0-1 / 0-25.4 mm: n kitkakotelo | AC6VBA 36J710 293-832-30 CERTKyllä0 - 1"/0 - 25 mm-Kitka€296.45
MITUTOYO 293-345-30CERT -mikrometri 1-2 / 25.4-50.8mm Ratchet Nist -kotelo | AC6VBB 36J711 293-345-30 CERTKyllä1 - 2"/25 - 50 mm-Räikkä€455.40
MITUTOYO 293-348-30CERT -mikrometri 0-1 / 0-25.4 mm: n kitkakotelo | AC6VBC 36J712 293-348-30 CERTKyllä0 - 1"/0 - 25 mm-Kitka€367.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 293-346-30 CERT-mikrometri 2-3/50.876.2mm Ratchet Nist -kotelo
€564.77 / yksikkö