Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 186-901 Radius Gage -sarja 1 / 64-1 / 2 tuumaa 25 lehteä | AD6XRY 4CGV3

MITUTOYO 186-901 Radius Gage Set 1/64-1/2 tuumaa 25 lehteä

Varastossa
Tuote: AD6XRY Malli: 186-901Ristiviite: 4CGV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
tarkkuus+/- 0.0016 "
Konfigurointi5 kuperaa ja koveraa sädettä kutakin lehtiä kohti
Suorittaa loppuunSatin Chrome
alue1/64 - 17/64 "64: llä, 9/32 - 1/2" 32: lla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohti (25 lehteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSuorittaa loppuunalueHinta
MITUTOYO 186-101 Säteenmittaussarja 1/32 - 1/4 30 lehteä | AE9YED 6NRD1 186-101+/- .0016"/.04 mmPelkkä teräs1/32 - 1/4 "64: llä€71.18
MITUTOYO 186-102 Radius Gage Set 17/64 - 1/2 32 lehteä | AE9YEE 6NRD2 186-102-Pelkkä teräs17/64 - 1/2 "64: llä€74.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 186-901 Radius Gage Set 1/64-1/2 tuumaa 25 lehteä
€230.44 / yksikkö