Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 186-101 Säteenmittaussarja 1/32 - 1/4 30 lehteä | AE9YED 6NRD1

MITUTOYO 186-101 Radius Gage Set 1/32 - 1/4 30 lehteä

Varastossa
Tuote: AE9YED Malli: 186-101Ristiviite: 6NRD1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
tarkkuus+/- .0016"/.04 mm
Suorittaa loppuunPelkkä teräs
alue1/32 - 1/4 "64: llä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohti (15 paria lehtiä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSuorittaa loppuunalueHinta
MITUTOYO 186-901 Radius Gage -sarja 1 / 64-1 / 2 tuumaa 25 lehteä | AD6XRY 4CGV3 186-901+/- 0.0016 "Satin Chrome1/64 - 17/64 "64: llä, 9/32 - 1/2" 32: lla€230.44
MITUTOYO 186-102 Radius Gage Set 17/64 - 1/2 32 lehteä | AE9YEE 6NRD2 186-102-Pelkkä teräs17/64 - 1/2 "64: llä€74.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 186-101 Radius Gage Set 1/32 - 1/4 30 lehteä
€71.18 / yksikkö