Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line siivilä, 40 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZT 3DTZ6

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line siivilä, 40 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8TZT Malli: LS075-40Ristiviite: 3DTZ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus6"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko40
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
TiivistäEPDM
Koko3/4 x 3/4 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line siivilä, 20 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZR 3DTZ5 LS075-202020 mesh€48.64
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line siivilä, 80 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 mesh€47.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line siivilä, 40 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€50.44 / yksikkö