Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 178-230-2 Vakiolaiteyksikkö 0.98 tuuman levyinen paperi | AG3PKV 33RK21

MITUTOYO 178-230-2 Vakiokäyttöyksikkö, 0.98 tuuman leveä paperi

Varastossa
Tuote: AG3PKV Malli: 178-230-2Ristiviite: 33RK21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,985.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiolaiteyksikkö
Mitat6.85 L x 2.59 S x 2 K
VirtalähdeNi-MH-akku, verkkolaite
ProfiiliRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)9.32
HS-koodi9031808080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Analyysikaavio (suuntima-alueen käyrä)
    • Paperityyppi (lämpö)
    • Paperin leveys (tuumaa) (0.98)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 178-235 Vakiolaiteyksikkö 2.28 tuuman leveys paperi | AG3PKW 33RK22 178-235€2,491.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 178-230-2 Vakiokäyttöyksikkö, 0.98 tuuman leveä paperi
€1,985.17 / yksikkö