Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 155-123 Teleskooppimitta 3/4 - 1-1 / 4 tuumaa terästä | AE9YEH 6NRD5

MITUTOYO 155-123 teleskooppimitta 3/4 - 1-1/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AE9YEH Malli: 155-123Ristiviite: 6NRD5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppi Gage
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
mittausalue3/4 to 1-1/4"
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
MITUTOYO 155-124 Teleskooppimitta 1-1 / 4 - 2-1 / 4 tuumaa terästä | AE9YEJ 6NRD6 155-1241-1/4 to 2-1/4"€59.48
MITUTOYO 155-125 Teleskooppimitta 2-1 / 4 - 3-1 / 2 tuuman terästä | AE9YEK 6NRD7 155-1252-1/4 to 3-1/2"€59.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 155-123 teleskooppimitta 3/4 - 1-1/4 tuumaa terästä
€54.04 / yksikkö