Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 053906B Quill Kit 5 tuuman pystysuora | AD6XTX 4CGX8

MITUTOYO 053906B Quill Kit 5 tuuman pystysuora

Varastossa
Tuote: AD6XTX Malli: 053906BRistiviite: 4CGX8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuill Kit
tarkkuus0.001/0.03 tuumaa/mm
näyttönestekidenäyttö
TehtävätTuumaa / mm, alkuperäsarja, nolla / ABS-vaihto, päällä / pois
ulostuloSPC
alue5/125 tuumaa/mm
päätöslauselma0.0005/0.01 tuumaa/mm
TyyppiYksitoiminen, pystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 053906B Quill Kit 5 tuuman pystysuora
€448.88 / yksikkö