Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 050110 Edge Finderin kaksoispää | AD8MTD 4LA53

MITUTOYO 050110 Edge Finder -kaksoispää

Varastossa
Tuote: AD8MTD Malli: 050110Ristiviite: 4LA53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunahaku
rakentaminenKarkaistu, hiottu ja limitetty työkaluteräs sulkemaan toleranssit halkaisijan ja samankeskisyyden tarkistamiseksi
LopputyyppiKaksinkertainen
Varsi Dia.0.5 "
Vinkki Dia.0.2/0.5 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLopputyyppieräHinta
MITUTOYO 050104 Reunahaku kaksoissylinterimäinen / kartiomainen | AB4PYX 1ZRN5 050104TeräsKaksinkertainen, sylinterimäinen / kartiomainenReuna- / keskihaku€28.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 050110 Edge Finder -kaksoispää
€25.29 / yksikkö