Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI Vise Clamp Single Wedge 1 / 2-13 x 1-1 / 4 tuumaa | AH4CLL 34CV56

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI ruuvipuristin, yksi kiila 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CLL Malli: DK2-VTIRistiviite: 34CV56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiYksi kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC AK2-VT-S0 Vise Clamp Single Wedge 10-32 x 3 / 4in | AG4KLM 34CV53 AK2-VT-S010-32 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)€95.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI ruuvipuristin, yksi kiila 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa
€299.07 / yksikkö